画像準備中

サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類測温抵抗体 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力リレー接点 注文コード39058336 品番E5CS-RPU-W AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は入力種類・電源電圧・制御出力など34種類から選べます 他の種類を見る

DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器
ディップスイッチで簡単設定。
文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。
RoHS指令に適合。

形状DIN48×48 プラグインタイプ 適合【IEC】IEC61010-1(汚染度2、過電圧カテゴリU)、【EN】EN61010-1(汚染度2、過電圧カテゴリU)、【EC指令(抵抗電圧指令)】EN61010-1、【EC指令(EMC指令)】EN61326、EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 Class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 Class A、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、伝導性妨害イミュニティ:EN61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11 電源電圧(V)AC100〜240 入力点数1 入力種類測温抵抗体 端子形状プラグインタイプ 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御 制御出力リレー接点 付属品埋め込み取付用アダプタ(形Y92F-30)×1個、単位表示ラベル×1枚、取扱説明書 寸法(mm)48×48 保護構造(前面操作部)IP50相当、(リアケース)IP20、(端子部)IP00 消費電力5VA 感度調節感度/0.2%FS(ON/OFF制御時) ケース色ライトグレー 設定方式前面キーによるデジタル設定 指示方式7セグメントデジタル表示(文字高さ13.5mm) および偏差指示 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50 指示精度熱電対:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジィット以下※熱電対の場合、以下の例外があります。U、Lは、±2℃±1ディジィット以下。Rの200℃以下は、±3℃±1ディジィット以下。白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下。サーミスタ:(1%FS)±1ディジィット以下※サーミスタの場合、以下の例外があります。℃単位設定の場合、設定温度範囲±10%FSを超える温度指示範囲は精度保証外。°F単位設定の場合、入力設定番号4、9の609〜630°Fおよび設定温度範囲の-5%FS〜+10%FSを超える温度指示範囲は精度保証外。 保護機能不揮発性メモリ(書込回数/100万回) サンプリング周期500ms 電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲湿度相対湿度25〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下 耐振動(誤動作)10〜55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 10min 警報出力- 主な機能設定変更禁止(キープロテクト) 、入力補正 、表示単位切換(℃/°F) 、正動作/逆動作切換 、温度レンジ・ センサ切換(K/J/L、 Pt100/JPt100)、 熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプは 熱電対と白金測温抵抗体の切換 、制御周期切換 、8モード警報出力、センサ異常検出(サーミスタ・タイプを除く) 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 制御周期2/20s 比例帯(P)1〜999℃(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) 積分時間(I)1〜1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) 微分時間(D)1〜1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) 信号源抵抗の影響0.1℃/Ω以下(ただし、1線あたり10Ω以下) UL規格UL61010-1 警報設定絶対値警報/設定範囲に同じ、その他/0〜100%FS、警報ヒステリシス/0.2℃または°F(固定) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(異極充電部端子間) 入力詳細Pt100、JPt100
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39058336 E5CS-RPU-W AC100-240 38965717 E5CS-RPU-W AC100-240 サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン) サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン) 1個 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39058153
2024-12-23
用途:
設備の部品交換として
有限会社サンモルドサンギョウ 様

プラグの11ピン、8ピンの表記をお願いします
画像は使い回し、全部同じです

対象商品:
38965717
2018-12-13
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

機械に使用されていた物と全く同じ企画、設定だったので、同じように使えた。

対象商品:
39058327
2018-03-24
用途:
乾燥機部品
株式会社ヤマシタ 様 (サービス業)

値段もそこそこ安く、納期も速かった。
他の部品もそうだが、部品一覧がもう少し見やすくしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38965717
2017-09-14
用途:
茹で釜の温度調整
山手製麺所 様

良いと思います 素人の私でも取り換えることができました。

2人が参考にしています
対象商品:
39058196
2018-05-23
用途:
包装機の熱管理用
やくの麺業株式会社 様

三方包装機の熱管理に使用されてたのが壊れたので修理用に

対象商品:
39058327
2016-12-27
用途:
クリーニング仕上げ機の温度管理

前のパーツが壊れたので代替え品があり助かりました。

対象商品:
39058223
2015-03-05
用途:
機械の温度管理
個人のお客様

取り付けは簡単でした。素人の私でも簡単に交換できました

1人が参考にしています
2015-09-25
用途:
ヒートシール
製造業

今まで使用していた物が壊れて
購入しました。
迅速な対応でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする