電源電圧(V)AC100〜240
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
表示3段表示 内容:PV/SV/MV、PV/SV/バンクNo.または残りソーク時間
温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU/白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
リレー出力1a AC250V 3A(抵抗負荷) 最小適用負荷 5V 10mA
機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等
オプション単相ヒータ用断線・SSR故障・過電流検出機能
寸法(mm)48×96
タイプ高性能タイプ
使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10〜50
消費電力(W)-
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
ケース色黒
出力点数2
文字高(mm)PV:11.8、SV:8.1、MV:5.8
設定方式前面キーによるデジタル設定、またはRSP入力
保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと)
通信方式なし
入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)、3段表示 内容:PV/SV/MV、PV/SV/バンクNo.または残りソーク時間、PV、SVとも5桁 MVは4桁
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50
消費電力(VA)約12
指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下。K(-200〜1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400〜800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLUは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下。白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下。アナログ入力:±0.1%FS±1ディジィット以下。CT入力:±5%FS±1ディジィット以下。
電圧の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLU):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下
使用周囲湿度相対湿度25〜85%
保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと)
通信機能-
温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLU):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下
許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110%
バンク数8
制御モード標準または加熱冷却制御
バンク切替機能ローカルSP、警報設定値、PID組No.(PID定数、操作量リミット上下限など)
アナログ入力電流入力:4〜20mA、0〜20mA/電圧入力:1〜5V、0〜5V、0〜10V
伝送出力なし
制御リレー出力オープン、クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)、ポテンショメータ入力:最大開度時100Ω〜2.5kΩの範囲内
サンプリング周期(ms)(入力)60
使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85
電気的寿命(万回)10以上
制御出力1出力ユニット方式
制御出力2出力ユニット方式
補助出力点数(点)2
イベント入力点数(点)2