入力
入力信号/A、B、Z(位相差信号)
位相差/90°±45°以内
ON /0〜2V 6mA以上
OFF /8〜24V 1.5mA以下
入力短絡電流/9mA
最大印加電圧/30V以下
入力インピーダンス/約1kΩ
出力
出力信号/UP/DOWN(方向判別)、COUNTS OUTPUT(カウント)、OUT Z
出力形式/オープンコレクタ出力
出力容量/印加電圧:DC30V以下、シンク電流:80mA以下、残留電圧: 1V以下(シンク電流80mA時)、残留電圧:0.4V以下(シンク電流20mA時)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜+55
保存時:-25〜+80
(ただし、氷結、結露しないこと)
電源電圧(V)DC12-10%〜24+15% リップル(p-p)5%以下
表示電源表示(赤)、Z相出力表示(緑)
接続方式端子台タイプ
質量(g)約100(梱包状態)
材質(ケース)ABS
制御出力オープンコレクタ
応答時間(出力)2μs以下
消費電流(mA)50以下
周囲湿度(%RH)動作、保存時:35〜85(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
最大応答周波数(kHz)120
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 各3回