消費電流(mA)
70以下
電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)
出力容量
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10〜70
保存時:-25〜85(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜70
保存時:-25〜85(ただし氷結しないこと)
信号方式
ストローブ信号:なし
位置決め信号:なし
パリティ信号:なし
種類ロータリエンコーダ
電源電圧(V)DC12-10%〜24+15% リップル(p-p)5%以下
コード長さ(m)1
保護構造IEC規格 IP65
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約300(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
接続方式コード引き出しタイプ
材質(ケース)アルミニウム
分類アブソリュート形 シャフトタイプ
出力コードの種類グレイ2進
分解能1024P/R
制御出力NPNオープンコレクタ
回転方向シャフト側より見てCW方向(シャフト側より右回転)で出力コード増加
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6
立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(コード長1m、負荷電流35mA時)
耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
出力軸許容ラジアル荷重(N)80
出力軸許容スラスト荷重(N)50
最大応答周波数(kHz)20
起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下
論理負論理(H=「0」、L=「1」)
材質(シャフト)SUS303
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類アブソリュート形
出力コードグレイ2進
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min