ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分解能360P/R コード長さ(m)1 出力容量印加電圧:DC30V以下シンク電流:35mA以下残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時) 注文コード39060147 品番E6C3-AG5C-C 360P/R 1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は分解能・コード長さ・出力容量など45種類から選べます 他の種類を見る

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!
シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現
抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現
メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現
PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。

消費電流(mA)
70以下
電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)
出力容量
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10〜70
保存時:-25〜85(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜70
保存時:-25〜85(ただし氷結しないこと)
信号方式
ストローブ信号:なし
位置決め信号:なし
パリティ信号:なし
種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC12-10%〜24+15% リップル(p-p)5%以下 コード長さ(m)1 保護構造IEC規格 IP65 付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 接続方式コネクタ接続タイプ 材質(ケース)アルミニウム 分類アブソリュート形 シャフトタイプ 出力コードの種類グレイ2進 分解能360P/R 制御出力NPNオープンコレクタ 回転方向シャフト側より見てCW方向(シャフト側より右回転)で出力コード増加 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(コード長1m、負荷電流35mA時) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 最大応答周波数(kHz)20 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 論理負論理(H=「0」、L=「1」) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 出力コードグレイ2進 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする