E6CP-AG3C 256 2M ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A omron(オムロン) 39060165

E6CP-AG3C 256 2M ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A omron(オムロン) 39060165
E6CP-AG3C 256 2M ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A omron(オムロン) 39060165

ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続方式コード引き出し
電源電圧(V)DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下
DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下
DC12-10%~24+15% リップル(p-p)5%以下
内容量1個注文コード39060165品番E6CP-AG3C 256 2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
出力容量
印加電圧 :DC28V以下
シンク電流:16mA以下
残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55
保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ電源電圧(V)DC5-5%~12+10% リップル(p-p)5%以下接続方式コード引き出しコード長さ(m)2付属品カプリング、サーボマウント用取りつけ金具材質(本体)ポリフェニレンサルファイド質量(g)約200(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])1000保護構造IEC規格 IP50出力オープンコレクタ出力精度±1°以下材質(ケース)ABS出力コードの種類グレイ2進分解能256パルス/回転消費電流(mA)90以下回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h出力軸許容ラジアル荷重(N)30出力軸許容スラスト荷重(N)20材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)5起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下論理負論理(H=「0」、L=「1」)材質(シャフト)SUS416耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
注意
※電源投入時、約8Aの突入電流が流れます。(時間: 約0.3ms)
※保護構造:水、油に対する保護はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする