omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エンコーダ
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39060183
品番
E6CP-AG5C-C 256 2M
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
出力容量
印加電圧 :DC28V以下
シンク電流:16mA以下
残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜+55
保存時:-25〜+80(ただし氷結しないこと)
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC12-10%〜24+15% リップル(p-p)5%以下
接続方式
コネクタ接続
コード長さ(m)
2
付属品
サーボマウント用取りつけ金具
材質(本体)
ポリフェニレンサルファイド
質量(g)
約200(梱包状態)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
保護構造
IEC規格 IP50
出力
オープンコレクタ出力
精度
±1°以下
材質(ケース)
ABS
出力コードの種類
グレイ2進
分解能
256パルス/回転
消費電流(mA)
70以下
回転方向
CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m
2
)
1×10
-6
以下
立ち上り/立ち下がり時間
1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
30
出力軸許容スラスト荷重(N)
20
材質(取付金具)
鉄 亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)
5
起動トルク(mN・m[gfcm])
0.98以下
論理
負論理(H=「0」、L=「1」)
材質(シャフト)
SUS416
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
アブソリュート形
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 3回
注意
※電源投入時、約8Aの突入電流が流れます。(時間: 約0.3ms)
※保護構造:水、油に対する保護はありません。