omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エンコーダ
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39060192
品番
E6D-CWZ1E 3600 P/R 0.5M
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
出力容量
出力抵抗:1kΩ
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.7V以下(シンク電流10mA時)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
備考
都度納期確認
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC5±5% リップル(p-p)5%以下
コード長さ(m)
0.5
接続方式
コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
付属品
カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約280(梱包状態)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
保護構造
IEC規格 IP50
耐電圧
コンデンサアースのため除外します。
材質(ケース)
亜鉛合金
分類
シャフトタイプ
分解能
3600P/R
制御出力
電圧出力
消費電流(mA)
150以下
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m
2
)
3×10
-6
以下
立ち上り/立ち下がり時間
1μs以下
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
50(ただし精度保証時は20)
出力軸許容スラスト荷重(N)
30(ただし精度保証時は10)
材質(取付金具)
鉄 亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)
200
起動トルク(mN・m[gfcm])
9.8以下
出力相
A、B、Z相
出力位相差
A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)
材質(シャフト)
SUS303
絶縁抵抗
コンデンサアースのため除外します。
エンコーダ種類
インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z 各方向 3回
注意
※電源投入時、約2Aの突入電流が流れます。(時間:約50μs)
※水、油に対する保護はありません。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます