ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分解能360パルス/回転 コード長さ(m)2 出力NPNオープンコレクタ 注文コード39060226 品番E6F-AB3C 360 2M
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は分解能・コード長さ・出力など21種類から選べます 他の種類を見る
消費電流(mA)
60以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)
出力容量
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時)
使用周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC5-5%〜12+10% リップル(p-p)5%以下 コード長さ(m)2 接続方式コード引き出し 付属品サーボマウント用取りつけ金具、カプリング、六角スパナ、取扱説明書 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約500(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IIEC規格 IP65 出力NPNオープンコレクタ 材質(ケース)亜鉛合金 分類- 出力コードの種類BCD 分解能360パルス/回転 回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(負荷電圧5V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)120 出力軸許容スラスト荷重(N)50 材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz)10 起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下(常温時)、14.7以下(低温時) 論理負論理(H=「0」、L=「1」) 材質(シャフト)SUS420J2 出力形式NPNオープンコレクタ 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 出力コードBCD 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜500複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引
注意
※電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする