E6F-AG5C-C 720 2M ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン) 39060314

ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 分解能720パルス/回転 コード長さ(m)2 出力NPNオープンコレクタ 注文コード39060314 品番E6F-AG5C-C 720 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は分解能・コード長さ・出力など21種類から選べます 他の種類を見る
出力容量
印加電圧 :DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧 :0.4V以下(シンク電流35mA時)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜+70
保存時:-25〜+80(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC12-10%〜24+15% リップル(p-p)5%以下 コード長さ(m)2 接続方式コード引き出し 付属品サーボマウント用取りつけ金具、カプリング、六角スパナ 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約500(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IIEC規格 IP65、社内規格 防油 出力NPNオープンコレクタ 材質(ケース)亜鉛合金 出力コードの種類グレイ2進 分解能720パルス/回転 消費電流(mA)60以下 回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(負荷電圧5V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)120 出力軸許容スラスト荷重(N)50 材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz)20 起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下(常温時)、14.7以下(低温時) 論理負論理(H=「0」、L=「1」) 材質(シャフト)SUS420J2 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
注意
※電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39060314 E6F-AG5C-C 720 2M 08589987 E6F-AG5C-C 720P/R 2M ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン) ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン) 1個 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする