インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39060323 品番 E6F-CWZ5G 1000P/R 2M
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

インクリメンタル形
外径:Φ60
分解能(最大):1000
IP65、防油構造
軸強度が強い
ラジアル120N、スラスト50N

出力容量
出力電圧:VH=VCC-3V以上(IO=30mA)、VL=2V以下(IO=-30mA)
出力電流:±30mA
種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC12-10%〜24+15% リップル(p-p)5%以下 コード長さ(m)2 接続方式コード引き出しタイプ(コード長:2m) 付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約400(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IEC規格 IP65 出力コンプリメンタリ出力 材質(ケース)亜鉛合金 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 分解能1000パルス/回転 消費電流(mA)100以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下 保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(コード長:2m、出力電流:30mA) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)120 出力軸許容スラスト荷重(N)50 最大応答周波数(kHz)83 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下 周囲温度(℃)使用時:-10〜70、保存時:-25〜85(ただし氷結しないこと) 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト)SUS420J2 耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする