フォト・マイクロセンサ 長距離透過形 EE-SPW311/411

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39060533 品番EE-SPW411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大1mの検出ができる長距離透過形
明るく見やすい入光表示灯付き
電源電圧はDC5〜24Vと広範囲
外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ
配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式

電源電圧(V)
DC5V-5%〜24±10%
リップル(p-p)5%以下
制御出力
NPNオープンコレクタ出力 負荷電流100mA以下
残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
表示灯
入光時点灯(赤色)
GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜+55
保存時:-25〜+65
センサ形状ヨコ形 検出方式透過形 検出対象不透明体 検出距離(mm)1000 接続方式コネクタタイプ 付属品形EE-1006L/Dコード付コネクタ 保護構造IEC規格 IP60 出力NPN 検出距離1m以下 標準検出物体(mm)不透明体Φ5以上 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)投・受光器:各20以下 周囲湿度(%RH)動作時:5〜85、保存時:5〜95 耐振動(耐久)200〜2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 材質(レンズ)ポリカーボネート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)100以上 指向角(°)5〜20 動作モード入光時ON 出力形式NPNオープンコレクタ出力 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式変調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする