omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
センサ形状
R形
注文コード
39060585
品番
EE-SPX304-W2A 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,350
この商品は
検出距離・センサ形状・コード長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ
電源電圧はDC5〜24Vと広範囲
明るく見やすい入光表示灯付き
周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時: -10〜+55
保存時: -25〜+65(ただし氷結しないこと)
種別
コード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ
電源電圧(V)
DC5〜24±10%、リップル(p-p)5%以下
センサ形状
R形
検出方式
透過型
検出対象
不透明体
接続方式
コード引出し
保護構造
IEC規格 IP50
出力
NPN
標準検出物体(mm)
1×0.5mm以上の不透明体
材質(ケース)
ポリカーボネート
消費電流(mA)
平均値:15以下、せん頭値:50以下
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
500以上
表示灯
入光表示灯(赤色)
材質(ホルダー)
ポリカーボネート
応差
0.05mm以下
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39060585
EE-SPX304-W2A 1M
08586051
EE-SPX304-W2A
フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W
omron(オムロン)
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました。