画像準備中

フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状L形 注文コード39060594 品番EE-SPX305-W2A 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は検出距離・センサ形状・コード長さなど24種類から選べます 他の種類を見る

外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ
電源電圧はDC5〜24Vと広範囲
明るく見やすい入光表示灯付き

周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時: -10〜+55
保存時: -25〜+65(ただし氷結しないこと)
種別コード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ センサ形状L形 検出方式透過型 検出対象不透明体 接続方式コード引出し 保護構造IEC規格 IP50 出力NPN 材質(ケース)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)500以上 表示灯入光表示灯(赤色) 材質(ホルダー)ポリカーボネート 応差0.05mm以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39060594 EE-SPX305-W2A 1M 08586094 EE-SPX305-W2A フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする