omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39060637
品番
EE-SPX401
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
電源電圧はDC5〜24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ
調整しやすい光軸マークつき
調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時: -10〜+55
保存時: -25〜+65(ただし氷結しないこと)
電源電圧(V)
DC5〜24±10%、リップル(p-p)5%以下
センサ形状
U形
検出方式
透過形
検出対象
不透明体
接続方式
コネクタタイプ
質量(g)
約2.6
タイプ
溝型
保護構造
IEC60529規格 IP50
出力
NPN
検出距離
溝幅: 3.6mm
標準検出物体(mm)
1×0.5mm以上の不透明体
材質(ケース)
ポリカーボネート(PC)
制御出力
NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5〜24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)
平均値15以下、せん頭値50以下
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
500以上
動作モード
入光時ON
表示灯
入光表示灯(赤色)
応差
0.05mm以下
スリット幅(mm)
3.6(溝幅)
出力形式
NPN電圧出力
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
変調光