omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離
溝幅:5mm
センサ形状
L形
コード長さ(m)
2
注文コード
39060682
品番
EE-SPX405-W2A 2M
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・センサ形状・コード長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ
電源電圧はDC5〜24Vと広範囲
明るく見やすい入光表示灯付き
周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜55
保存時:-25〜65(ただし氷結しないこと)
種別
コード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ
電源電圧(V)
DC5〜24±10%、リップル(p-p)5%以下
センサ形状
L形
コード長さ(m)
2
検出方式
透過形
検出対象
不透明体
接続方式
コード引き出しタイプ
質量(g)
18.5
タイプ
溝型
保護構造
IEC規格 IP50
検出距離
溝幅:5mm
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリカーボネート
制御出力
NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5〜24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)
平均値:15以下、せん頭値:50以下
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
500以上
動作モード
入光時ON
表示灯
入光表示灯(赤色)
材質(ホルダー)
ポリカーボネート
応差
0.05mm以下
スリット幅(mm)
5(溝幅)
出力形式
NPN電圧出力
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
変調光