フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(変調光) EE-SPX74/84

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39060761 品番 EE-SPX842
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コネクタを本体に内蔵
振動にも安全なロック付きコネクタ
入手しやすいM3ねじ取りつけ
電源電圧はDC5〜24Vと広範囲

周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜55
保存時:-25〜65(ただし氷結しないこと)
電源電圧(V)DC5〜24±10%、リップル(p-p)5%以下 センサ形状R形 検出方式透過形 検出対象不透明体 接続方式コネクタタイプ 質量(g)約2.4 タイプ溝型 保護構造IEC規格 IP50 検出距離溝幅:3.6mm 標準検出物体(mm)1×0.5以上の不透明体 材質(ケース)ポリカーボネート 制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5〜24V、負荷電流50mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)500以上 動作モード入光時ON 表示灯入光表示灯(赤色) 材質(ホルダー)ポリカーボネート 応差0.05mm以下 スリット幅(mm)3.6(溝幅) 出力形式NPN電圧出力 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式変調光
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする