フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射形 センサ形状タテ形 注文コード39060795 品番EE-SPY302
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は検出方式・センサ形状など8種類から選べます 他の種類を見る

周囲の外乱光に強い変調光タイプ
電源電圧はDC5〜24Vのワイドレンジ
電圧出力タイプ
調整しやすい光軸マークつき
調整、動作確認に便利な入光表示灯付き

使用周囲温度(℃)
動作時:-10〜55
保存時:-25〜65(ただし、氷結しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜55
保存時:-25〜65(ただし、氷結しないこと)
電源電圧(V)DC5〜24±10%、リップル(p-p)5%以下 センサ形状タテ形 検出方式反射形 検出距離(mm)5(反射率90%15×15mm白色紙) 接続方式コネクタ式(はんだ付けは不可) 仕様- 質量(g)約2.6 保護構造IEC60529規格 IP50 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 制御出力NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5〜24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下 周囲湿度(%RH)動作時:5〜85、保存時:5〜95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)100以上 動作モードしゃ光時ON 表示灯入光時点灯(赤色) 出力形式NPN電圧出力 発光波長(nm)940 光学方式- 光源(発光波長)GaAs赤外発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 最大電流(mA)- 最大DC電圧(V)- 使用周囲湿度(%RH)動作時:5〜85、保存時:5〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応差(mm)0.2(検出距離3、横方向)以下 発光方式変調光

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39060822
2015-06-23
用途:
客先のメンテナンスに使用
有限会社ベルテック 様

交換簡単

対象商品:
39060786
2014-11-10
用途:
使用不良になった時に交換
有限会社ベルテック 様

外部からのノイズに弱い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする