使用周囲温度(℃)
動作時:-10〜55
保存時:-25〜65(ただし氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜55
保存時:-25〜65(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
電源電圧(V)DC5〜24±10%、リップル(p-p)5%以下
センサ形状ヨコ形
センサーブロック形
検出方式限定反射形
検出距離(mm)2〜5(反射率90%白色紙15×15mm)
接続方式コネクタタイプ(はんだ付け不可)
仕様-
質量(g)約2.6
タイプヨコ形
保護構造IEC規格 IP50
材質(ケース)ポリカーボネート
制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5〜24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)平均値:15以下、せん頭値:50以下
耐振動(耐久)10〜50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:3000以下
投光素子GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)100以上
動作モードしゃ光時ON
表示灯入光表示灯(赤色)
材質(ホルダー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
出力形式NPN電圧出力
発光波長(nm)940
非検出距離20mm以上/アルミ蒸着ガラス
光学方式-
光源(発光波長)GaAs赤外発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
最大電流(mA)-
最大DC電圧(V)-
振動(耐久)Hz10〜50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応差(mm)0.2(検出距離3、横方向)
最小検出物体(mm)Φ0.05銅素線
発光方式変調光