omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射形
センサ形状
ヨコ形
注文コード
39060822
品番
EE-SPY401
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・センサ形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
周囲の外乱光に強い変調光タイプ
電源電圧はDC5〜24Vのワイドレンジ
電圧出力タイプ
調整しやすい光軸マークつき
調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
使用周囲温度(℃)
動作時:-10〜55
保存時:-25〜65(ただし、氷結しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜55
保存時:-25〜65(ただし、氷結しないこと)
電源電圧(V)
DC5〜24±10%、リップル(p-p)5%以下
センサ形状
ヨコ形
検出方式
反射形
検出距離(mm)
5(反射率90%15×15mm白色紙)
接続方式
コネクタ式(はんだ付けは不可)
仕様
-
質量(g)
約2.6
保護構造
IEC60529規格 IP50
材質(ケース)
ポリカーボネート(PC)
制御出力
NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5〜24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)
平均値15以下、せん頭値50以下
周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85、保存時:5〜95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
100以上
動作モード
入光時ON
表示灯
入光時点灯(赤色)
出力形式
NPN電圧出力
発光波長(nm)
940
光学方式
-
光源(発光波長)
GaAs赤外発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
最大電流(mA)
-
最大DC電圧(V)
-
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85、保存時:5〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応差(mm)
0.2(検出距離3、横方向)以下
発光方式
変調光