フォト・マイクロセンサ 限定反射形コネクタタイプ EE-SPY31/41

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状タテ形 注文コード39060856 品番EE-SPY412
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はセンサ形状など5種類から選べます 他の種類を見る

背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出
Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能
検出距離のバラツキが小さい
外乱光に強い変調光タイプ

使用周囲温度(℃)
動作時:-10〜55
保存時:-25〜65(ただし氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜55
保存時:-25〜65(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
電源電圧(V)DC5〜24±10%、リップル(p-p)5%以下 センサ形状タテ形 センサーブロック形 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2〜5(反射率90%白色紙15×15mm) 接続方式コネクタタイプ(はんだ付け不可) 仕様- 質量(g)約2.6 タイプタテ形 保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース)ポリカーボネート 制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5〜24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA)平均値:15以下、せん頭値:50以下 耐振動(耐久)10〜50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)100以上 動作モード入光時ON 表示灯入光表示灯(赤色) 材質(ホルダー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 出力形式NPN電圧出力 発光波長(nm)940 非検出距離20mm以上/アルミ蒸着ガラス 光学方式- 光源(発光波長)GaAs赤外発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 最大電流(mA)- 最大DC電圧(V)- 振動(耐久)Hz10〜50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応差(mm)0.2(検出距離3、横方向) 最小検出物体(mm)Φ0.05銅素線 発光方式変調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする