フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)3.4 注文コード39060962 品番EE-SX1071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は検出距離・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る

溝型コネクタタイプ

種別溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm) センサ形状U形 検出方式透過型 接続方式プリント基板用端子 仕様●逆電圧(V):4 材質- 形状- 質量(g)0.7 電圧(V)コレクタ・エミッタ間:30 温度(℃)260(はんだ付け) 出力電圧(V)- チャンネル数- 検出距離(mm)3.4 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)13.6×6.2×16.4 消費電流(mA)- 波長(nm)TYP.850(ピーク分光感度波長) 出力電流(mA)- 電流(mA)光:0.5(MIN.)、14(MAX.)暗:2×10-6(TYP.)、2×10-4(MAX.) ピン数(ピン)4 下降時間(秒)TYP.4 材質(レンズ)- 材質(ワイヤー部)- 保存温度範囲(℃)-30〜100 動作モード- 損失(W)0.1(コレクタ) スリット寸法(mm)縦×横:発光側・受光側共2.1×0.5 応答周波数(kHz)- スリット幅(mm)3.4 出力形式フォト・トランジスタ 順電圧(V)1.2(TYP.)、1.5(MAX.) 順電流(mA)50、パルス順電流1000 発光波長(nm)ピーク:940(TYP.) 動作温度範囲(℃)-25〜85 実装タイプ- 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.4(0.1TYP.) コレクタ電流(mA)20 上昇時間(μs)TYP.4 逆電流(μA)0.01(TYP.)、10(MAX.)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66550873
2021-10-17
用途:
リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品:
46483105
2015-12-23
用途:
修理補修部品

良いです。

対象商品:
39061014
2014-05-28
用途:
ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする