フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状L形 コード長さ(m)- 注文コード39061127 品番EE-SX671R
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はセンサ形状・コード長さなど15種類から選べます 他の種類を見る
種別薄型コネクタタイプ(直流光) 電源電圧(V)DC5〜24±10% リップル(p-p)10%以下 センサ形状L形 検出方式透過形 検出距離(mm)5(溝幅)(赤外光) 検出対象不透明体 接続方式コネクタタイプ 質量(g)約3(梱包状態) タイプ溝型(L型) 保護構造IEC60529規格 IP50 出力PNP コード長さ(m)- 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力PNPオープンコレクタ 出力DC5〜24V 50mA以下、残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55 保存時:-30〜80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5〜85 保存時:5〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20〜2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子赤外発光ダイオード 漏れ電流(mA)12以下 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯しゃ光時点灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-25〜55 保存時:-30〜80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 スリット幅(mm)5 出力形式PNPオープンコレクタ出力 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5〜85 保存時:5〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20〜2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
交換用パーツ
株式会社中島製作所 様

製品内部の部品単品で購入できるため、非常に便利で助かります。 この部品以外は問題ないので、全部を買うともったいないことになる。

対象商品:
08586015
2018-03-27
用途:
ごく普通にフォトセンサとして使用

品薄になる寸前に発注する事ができ、とても助かりました。

対象商品:
02489584
2014-05-15
用途:
走行台車の停止位置をきめる。
酒井ニット 様

取り付け簡単使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
02489566
2018-09-26
用途:
機械の部品です
製造業

故障したための交換部品ですが、今年1月に購入し、今年で2個目です
壊れやすいのでは

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
02489566
2016-11-14
用途:
メンテナンス
麻田機料 様

油が入って故障する場合が非常に多い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする