omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
1
出力
NPN
注文コード
39061163
品番
EE-SX672-WR 1M
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・出力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種別
薄型コード引き出しタイプ(直流光)
電源電圧(V)
DC5〜24±10% リップル(p-p)10%以下
センサ形状
T形
コード長さ(m)
1
検出方式
透過形
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
5(溝幅)(赤外光)
接続方式
コード引き出しタイプ
質量(g)
約17.8(梱包状態)
タイプ
溝型(T型)(溝中心 7mm)
保護構造
IEC60529規格 IP50
出力
NPN
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力
NPNオープンコレクタ 出力DC5〜24V 100mA以下、残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
動作時:-25〜55 保存時:-30〜80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85 保存時:5〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20〜2000Hz(ピーク加速度100m/s
2
) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
漏れ電流(mA)
12以下
動作モード
しゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯
入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55 保存時:-30〜80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)
1以上(平均値は3
スリット幅(mm)
5(溝幅)
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
発光波長(nm)
ピーク:690
光源(発光波長)
GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85 保存時:5〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
20〜2000(ピーク加速度100m/s
2
) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)
0.025以下
発光方式
直流光