フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力PNPオープンコレクタ、出力DC5〜24V、50mA以下、残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 接続方式コネクタタイプ 注文コード39061206 品番EE-SX674P
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は制御出力・動作モード・接続方式など10種類から選べます 他の種類を見る

50〜100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ

周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55
保存時:-30〜80(ただし氷結しないこと)
種別薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ 電源電圧(V)DC5〜24±10%、リップル(p-p)10%以下 センサ形状密着取付形 検出方式透過形(溝型) 検出対象不透明体 接続方式コネクタタイプ 仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート 質量(g)約3(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP50 検出距離溝幅:5mm 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力PNPオープンコレクタ、出力DC5〜24V、50mA以下、残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 消費電流(mA)12以下 材質(カバー)ポリカーボネート 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)20〜2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯入光時点灯(赤色) 応差0.025mm以下 出力形式PNPオープンコレクタ出力 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39061066
2016-12-26
用途:
機械の修理
有限会社トーア乳業 様

このような、汎用とは言え品揃えがあって大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする