omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御出力
PNPオープンコレクタ、出力DC5〜24V、50mA以下、残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下
動作モード
しゃ光時ON/入光時ON(切替可)
接続方式
コネクタタイプ
注文コード
39061215
品番
EE-SX674R
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
制御出力・動作モード・接続方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
50〜100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55
保存時:-30〜80(ただし氷結しないこと)
種別
薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ
電源電圧(V)
DC5〜24±10%、リップル(p-p)10%以下
センサ形状
密着取付形
検出方式
透過形(溝型)
検出対象
不透明体
接続方式
コネクタタイプ
仕様
●材質(投・受光部):ポリカーボネート
質量(g)
約3(梱包状態)
保護構造
IEC60529規格 IP50
検出距離
溝幅:5mm
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力
PNPオープンコレクタ、出力DC5〜24V、50mA以下、残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下
消費電流(mA)
12以下
材質(カバー)
ポリカーボネート
保護回路
負荷短絡保護
耐振動(耐久)
20〜2000Hz(ピーク加速度100m/s
2
) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/蛍光灯:1000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
しゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯
しゃ光時点灯(赤色)
応差
0.025mm以下
出力形式
PNPオープンコレクタ出力
発光波長(nm)
赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光