フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力NPNオープンコレクタ、出力DC5〜24V、100mA以下、残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 接続方式コネクタタイプ 注文コード39061267 品番EE-SX676
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は制御出力・接続方式など4種類から選べます 他の種類を見る

50〜100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ

周囲湿度(%RH)
動作時:5〜85
保存時:5〜95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55
保存時:-30〜80(ただし氷結しないこと)
種別薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ センサ形状F形 電源電圧(V)DC5〜24±10%、リップル(p-p)10%以下 検出方式透過形(溝型) 検出対象不透明体 接続方式コネクタタイプ 仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート 質量(g)約2.2(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP50 検出距離溝幅:5mm 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力NPNオープンコレクタ、出力DC5〜24V、100mA以下、残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 消費電流(mA)12以下 材質(カバー)ポリカーボネート 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)20〜2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯入光時点灯(赤色) 応差0.025mm以下 出力形式NPNオープンコレクタ出力 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39061276
2020-06-17
用途:
位置検知スイッチの代わりに

リミットスイッチ的に使うフォトインタラプタを探していましたが、これはフォトトランジスタの次の段にもう一つトランジスタがついているようで、100mAまでのDC電流をコレクタ→エミッタ→GNDに落としてくれるので、これだけでスイッチ感覚で使えます。当方の用途では4KΩくらいの5Vプルアップ(1mAちょいの小電流)を黒線に繋ぐと、青のGNDとの間の電圧は、光遮断で20mV以下に下がり十分な性能でした。引き出しコード線は被覆が薄いタイプで柔軟性があります。ただ線をつなぐだけで使え、とても良い製品です。

対象商品:
39061276
2020-08-23
用途:
2輪の車速センサの臨時代用品

電源電圧が12Vでもそのまま使え、かつオンオフ変換が可能ですのでかんたん万能です。まあでも防水ではないのでその場しのぎ(車検)にしかなりませんで、すぐちゃんとしたホールセンサに変えました。オムロンの製品はwebでの説明書へのアクセシビリティがとても悪いです。さらにpdfを見る際にメンバー登録を要求されます。ファイルにアクセス権設定してるわけでなく、品番と"pdf"でググれば登録をしなくとも直リンクで見ることができるのも「やれやれだぜ」と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする