リミットスイッチ的に使うフォトインタラプタを探していましたが、これはフォトトランジスタの次の段にもう一つトランジスタがついているようで、100mAまでのDC電流をコレクタ→エミッタ→GNDに落としてくれるので、これだけでスイッチ感覚で使えます。当方の用途では4KΩくらいの5Vプルアップ(1mAちょいの小電流)を黒線に繋ぐと、青のGNDとの間の電圧は、光遮断で20mV以下に下がり十分な性能でした。引き出しコード線は被覆が薄いタイプで柔軟性があります。ただ線をつなぐだけで使え、とても良い製品です。
電源電圧が12Vでもそのまま使え、かつオンオフ変換が可能ですのでかんたん万能です。まあでも防水ではないのでその場しのぎ(車検)にしかなりませんで、すぐちゃんとしたホールセンサに変えました。オムロンの製品はwebでの説明書へのアクセシビリティがとても悪いです。さらにpdfを見る際にメンバー登録を要求されます。ファイルにアクセス権設定してるわけでなく、品番と"pdf"でググれば登録をしなくとも直リンクで見ることができるのも「やれやれだぜ」と思います。