※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EE-SX871P 2M フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87 omron(オムロン) 39061382 EE-SX871P 2M フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87 omron(オムロン) 39061382 EE-SX871P 2M フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87 omron(オムロン) 39061382

フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状L形 コード長さ(m)2 制御出力PNPオープンコレクタ出力 DC5〜24V 50mA以下、残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 注文コード39061382 品番EE-SX871P 2M
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はセンサ形状・コード長さ・制御出力など19種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ
小さくて薄型、密着取りつけも可能
両面から見える表示灯
電源電圧DC5〜24Vと広範囲

使用周囲温度(℃)
動作時:-25〜55
保存時:-30〜80(ただし、氷結しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55
保存時:-30〜80(ただし、氷結しないこと)
電源電圧(V)DC5〜24±10%、リップル(p-p)10%以下 センサ形状L形 コード長さ(m)2 検出方式透過形 検出対象不透明体 検出距離(mm)5(溝幅) 接続方式コード引き出しタイプ 質量(g)約20(梱包状態) タイプ溝型(L型) 保護構造IP64 IEC60529規格 適合規格UL認証、CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1) 標準検出物体(mm)不透明体2×0.8以上 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力PNPオープンコレクタ出力 DC5〜24V 50mA以下、残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 応答時間入光時20μs以下、遮光時100μs以下 消費電流(mA)12以下 周囲湿度(%RH)動作時:5〜85、保存時:5〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)20〜2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 動作モード入光時ON 表示灯入光時点灯(赤色) 応答周波数(kHz)3以下 スリット幅(mm)5(溝幅) 出力形式PNPオープンコレクタ出力 発光波長(nm)940 光源(発光波長)GaAs赤外発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5〜85、保存時:5〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20〜2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025 発光方式直流光

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08585997
2015-09-08
用途:
エンジンの回転数検出

本体サイズも小さく取付場所に困る事、無く取り付ける事が出来、配線の細さ、長さも丁度良かったです。外部からの水や埃にも十分耐えれる作りだと感じました。壊れないから、次の購入は???です(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする