モジュール型温度調節計 EJ1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類- 出力点数2 注文コード39061522 品番EJ1C-EDUA-NFLK
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は入力種類・出力点数など12種類から選べます 他の種類を見る
種別エンドユニット 電源電圧(V)DC24 入力種類- 温度入力タイプ- アナログ入力- リセット- 形状モジュールタイプ 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10〜50 保護構造エンドユニットケース:IP20 消費電力(W)- 制御方式- 端子形状M3端子 本体質量(g)- 出力点数2 設定方式- 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 通信方式- 入力インピーダンス(Ω)- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50 指示精度- 保護機能- 最大負荷電流(mA)50 電圧の影響- 使用周囲湿度相対湿度25〜85%(ただし、 結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 耐衝撃性150m/s2 6方向 各3回 温度の影響- 耐衝撃(m/s2)150 6方向 各3回 許容電圧変動範囲:定格電圧の85〜110% 耐振動10〜55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h 最大使用電圧(V)30 主な機能- 制御周期- 比例帯(P)- 積分時間(I)- 微分時間(D)- 信号源抵抗の影響- 入力形式- 警報設定- トランジスタ出力最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA 耐電圧(V/min)AC600 50/60Hz(異極充電部端子間) 制御電流出力- 制御トランジスタ出力- 調節感度- サンプリング周期(ms)- 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85(結露しないこと) 耐振動(Hz)10〜55 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h 制御出力1- 制御出力2- イベント入力点数(点)- ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする