画像準備中

モジュール型温度調節計 EJ1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類- 出力点数4 注文コード39061531 品番EJ1N-HFUA-NFLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は入力種類・出力点数など12種類から選べます 他の種類を見る
種別高機能ユニット(ラダーレス通信) 電源電圧(V)DC24 入力点数4 入力種類- 温度入力タイプ- アナログ入力- 機能リトライ機能 リセット- 質量(g)160 保護構造リアケース:IP20、端子部:IP00 制御方式- 消費電力2W以下(最大負荷時) 出力点数4 設定方式- 制御出力トランジスタ 入力インピーダンス(Ω)- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50 指示精度- 保護機能メモリ/不揮発性メモリ(書込回数:10万回) 電圧の影響- 使用周囲湿度相対湿度25〜85%(ただし、 結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 耐衝撃性150m/s2 6方向 各3回 通信機能RS-485(2線式半二重)、RS-232C 温度の影響- 耐振動(誤動作)- 耐振動10〜55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h 端子M3端子 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110% 比例帯(P)- 積分時間(I)- 微分時間(D)- 信号源抵抗の影響- トランジスタ出力最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA イベント入力4点 耐電圧(V/min)AC600 50/60Hz(異極充電部端子間) 制御電流出力- 制御トランジスタ出力-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする