電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)20以下リード線補償導線/3m、PVC被覆/耐熱70℃測定温度範囲(℃)115~165材質(本体)ABS樹脂質量(g)約120保護構造IP65測定精度(K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において)、±5℃/±2%PVまたは±2℃の大きい方、±10℃/±4%PVまたは±4℃の大きい方、±30℃/±6%PVまたは±6℃の大きい方、±40℃/±8%PVまたは±8℃の大きい方再現性±1%PVまたは±1℃の大きい方出力インピーダンス(Ω)1~4k測定波長(μm)6.5~14.0応答速度63%応答にて約300ms耐振動(耐久)98m/s2 10~55Hz X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回許容相対湿度(%)35~85動作温度(℃)-25~+70(ただし、 結露または氷結のないこと)許容電圧範囲電源電圧の90~110%受光素子サーモパイルドリフト温度/±0.4℃/℃以下