非接触温度センサ ES1B

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39061617 品番 ES1B 60-120C
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

熱電対と同等の起電力を出力しますから、汎用温調器の熱電対入力に直接接続が可能。
300msの高速応答性(63%応答時)と±1%PVの再現性による高精度温度測定を実現。
熱電対に比べ劣化がなく、安定したリアルタイムなコントロールを維持。

電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)20以下 リード線補償導線/3m、PVC被覆/耐熱70℃ 測定温度範囲(℃)60〜120 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約120 保護構造IP65 測定精度(K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において)、±5℃/±2%PVまたは±2℃の大きい方、±10℃/±4%PVまたは±4℃の大きい方、±30℃/±6%PVまたは±6℃の大きい方、±40℃/±8%PVまたは±8℃の大きい方 再現性±1%PVまたは±1℃の大きい方 出力インピーダンス(Ω)1〜4k 測定波長(μm)6.5〜14.0 応答速度63%応答にて約300ms 耐振動(耐久)98m/s2 10〜55Hz X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回 許容相対湿度(%)35〜85 動作温度(℃)-25〜+70(ただし、 結露または氷結のないこと) 許容電圧範囲電源電圧の90〜110% 受光素子サーモパイル ドリフト温度/±0.4℃/℃以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39061583
2016-02-16
用途:
太陽光パネルの温度監視
サービス業

太陽光パネルの裏側に、この温度センサーの赤外線を当て、パネルを加工する事無く温度監視をする目的です。
キャンペーンを利用して比較的安く購入できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする