omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
漏液ポイントセンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(電極)
US304+フッ素コーティング
材質(本体)
ポリエチレン
材質(ケーブル)
(電線部)外被:PVC/内被:フッ素樹脂
注文コード
39061951
品番
F03-16PS-F
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能。
スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要。
取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単。
取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます。
適合
(アンプ)形K7L-AT50(-AT50Dは不可)、形K7L-U(-UDは不可)
種類
漏液センサ
最大接続台数
(アンプ1台に対して)ケーブル長の総和が60mまで何個でも可能
材質(電極)
US304+フッ素コーティング
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
約30
使用周囲温度(℃)
-10〜+60
材質(ケーブル)
(電線部)外被:PVC/内被:フッ素樹脂