omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ポイントセンサ用取りつけ具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39061976
品番
F03-26PS
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
本体部:ポリエチレン、電線部外被:PVC、電線部内被:フッ素樹脂、電極部:ステンレスSUS304(形F03-16PS)/SUS304+フッ素コーティング(形F03-16PS-F)
質量(kg)
約0.030
種類
固定具
使用周囲温度(℃)
-10〜60
主な用途
ポイントタイプ用
注意
※接着剤は市販の塩化ビニル(PVC)用をご使用ください。