画像準備中

両側コネクタコード 投光器用・受光器用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39062204 品番F39-JC10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
適合コントロールユニット 形F3SP-B1Pとの接続用、直列連結時の延長用 適合機種F3SJ-A コード長さ(m)10 接続方法M12コネクタ(8ピン) セット内容投光器用 受光器用各1本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39062204 F39-JC10B 39062283 F39-JD10B 両側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン) 両側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン) 1セット 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする