画像準備中

両側コネクタコード 投光器用・受光器用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39062265 品番F39-JC7C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
適合形G9SA-300-SCに接続する場合に使用するコード 適合機種形G9SA-300-SC コード長さ(m)7 接続方法M12コネクタ(8ピン) セット内容投光器用 受光器用各1本
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39062265 F39-JC7C 39062335 F39-JD7B 両側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン) 両側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン) 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする