omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エリアセンサ・ライトカーテン
片側コネクタコード 投光器用・受光器用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39062292
品番
F39-JD3A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
単体セーフティリレー、セーフティリレーユニット、セーフティコントローラ等、各種安全回路との配線用
適合機種
F3SJ-B
コード長さ(m)
3
セット内容
投光器用・受光器用、各1本/1セット
保護構造
IP67
接続方式
M12コネクタ(8ピン)
保護等級
IP67
注意
※直列直結時のコード延長用には、形F39-JBR2Wと形F39-JD□Bを組み合わせてください。また、コード長10〜20mはご使用になれません。