omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エリアセンサ・ライトカーテン
両側コネクタコード 投光器用・受光器用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39062335
品番
F39-JD7B
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合
コントロールユニット 形F3SP-B1Pとの接続用、コード延長用
適合機種
F3SJ-B
コード長さ(m)
7
セット内容
投光器用・受光器用、各1本/1セット
接続方式
M12コネクタ(8ピン)