画像準備中

セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光軸数13 仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 注文コード39062554 品番F3SJ-A0260N25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は光軸数・仕様・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
機能
(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508-1〜-3、EN61508-1〜-3
(SIL3)
IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
出力動作
(受光器)
制御出力1、2:入光時ON
補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
(投光器)
補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
備考都度納期確認 電源電圧(V)DC24±20%(リップルp-p10%以下) センサーType4 セーフティライトカーテン 入力電圧(V)テスト入力:ON電圧:0V〜3V(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs〜Vsまたはオープン(短絡電流 約3.0mA) 検出距離(m)0.2〜9 接続方式コネクタ式(M12、8ピン) 付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM) 仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 セット内容投光器、受光器 ピッチ(mm)(軸光)20 保護構造IP65(IEC60529) 出力NPN出力 レンズ径(Φmm)5 材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 光源赤外LED 制御出力NPNトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流2mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり) 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85(ただし結露しないこと)、保存時:35〜95 保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム 周囲温度(℃)動作時:-10〜55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30〜70 テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz 発光波長(nm)870 開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 光軸数13 アプリケーション手検出 検出幅(mm)260 立ち上がり時間(s)電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz)10〜55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引 最小検出物体(mm)Φ25
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする