適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508-1〜-3、EN61508-1〜-3
(SIL3)
IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
出力動作
(受光器)
制御出力1、2:入光時ON
補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
(投光器)
補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
センサーType4 セーフティライトカーテン
センサータイプType4 セーフティライトカーテン
検出距離(m)0.2〜9
電源電圧(V)DC24±20%(リップルp-p10%以下)
入力電圧(V)テスト入力:ON電圧:0〜3(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs〜Vsまたはオープン(短絡電流 約3.0mA)
機能(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
接続方式コネクタ式(M12、8ピン)
用途脚、人体通過検出、存在検知
付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)
仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
セット内容投光器、受光器
ピッチ(mm)(軸光)50
保護構造IP65(IEC60529)
シリーズ形F3SJ-A55シリーズ
出力NPN出力
レンズ径(Φmm)5
材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト
光源赤外LED
制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)
材質(キャップ)ABS樹脂
コード耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー
周囲湿度(%RH)動作時:35〜85(ただし結露しないこと)、保存時:35〜95
保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
最小検出物体Φ55mmの不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下
干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能
周囲温度(℃)動作時:-10〜55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30〜70
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz
発光波長(nm)870
開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内
光軸数19軸
アプリケーション手、腕検出
検出幅(mm)920
立ち上がり時間(s)電源投入後2以下
耐振動(誤動作)(Hz)10〜55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引
最小検出物体(mm)Φ55