入力電圧(V)
テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3〜Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0〜1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3〜Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508-1〜-3、EN61508-1〜-3(SIL3)
ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
応答時間
安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)
(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)
消費電流(mA)
無負荷時
投光器:52以下、受光器:45以下
電源コード
接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)
芯数:8芯
コード径:Φ6mm
許容曲げR:R5mm
出力動作
制御出力:入光時ON
補助出力:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON
連結
直列連結による時分割投光方式
・連結数:3セットまで(ただし、F3SJ-B同士のみになります。他機種は接続できません。)
・総光軸数:192光軸まで
・連結されたセンサ間のコード長:最大7m(連結コード(形F39-JBR2W)と本体のコードは含まない)
電源電圧(V)SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)
センサータイプType4 セーフティライトカーテン
電源コード(m)0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)
検出距離(m)0.2〜7
機能(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)
接続方式コネクタ式(M12、8ピン)
用途手検出用
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書
質量(g)733.7(単体)、1539.5(梱包状態)
タイプ-
ピッチ(mm)(光軸)20
保護構造IP65(IEC60529)
出力PNP出力
レンズ径(Φmm)5
材質(ケース)アルミ
接続設定ツールの接続→機能設定:不可
制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下、許容容量負荷1μF
材質(キャップ)ABS樹脂、PBT
コード耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25〜70
材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)
周囲湿度(%RH)動作時:35〜85(ただし結露しないこと)、保存時:35〜95
延長コード(m)最大30
保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下
耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)
干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止
汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)
補助出力PNPトランジスタ出力×1、負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下
耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
周囲温度(℃)動作時:-10〜55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25〜70
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
出力形式PNP出力
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
発光波長(nm)870
開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内
光軸数18光軸
アプリケーション手検出
検出幅(mm)385
光源(発光波長)赤外LED
安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85(ただし結露しないこと)、保存時:35〜95
立ち上がり時間(s)電源投入後2以下
耐振動(誤動作)(Hz)5〜150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)
最小検出物体(mm)Φ25の不透明体