omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エリアセンサ・ライトカーテン
セーフティライトカーテン F3SJ-E
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光軸数
14光軸
入力電圧(V)
テスト入力:ON電圧:Vs-3〜Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0〜1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
注文コード
39063211
品番
F3SJ-E0305P25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
光軸数・入力電圧
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ
人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求
存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能
導入工数を大幅に削減可能
適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508-1〜-3、EN61508-1〜-3(SIL3)
ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
応答時間
(ON→OFF)15ms以下
(OFF→ON)70ms以下
(安定入光時)
消費電流(mA)
無負荷時
投光器:41以下、受光器:42以下
電源コード
接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m
芯数:投光器側5芯、受光器側6芯
コード径:Φ6mm
許容曲げR:R5mm
電源電圧(V)
SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)
センサータイプ
Type4 セーフティライトカーテン
電源コード(m)
3(コード引き出しタイプ)
入力電圧(V)
テスト入力:ON電圧:Vs-3〜Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0〜1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
検出距離(m)
0.2〜7
用途
手検出用
付属品
クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書
質量(g)
814.95(単体)、1593(梱包状態)
タイプ
-
ピッチ(mm)
(光軸)20
保護構造
IP65(IEC60529)
出力
PNP出力
レンズ径(Φmm)
5
材質(ケース)
アルミ
接続
設定ツールの接続→機能設定:不可
制御出力
PNPトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下、許容容量負荷1μF
材質(キャップ)
ABS樹脂、PBT
コード
耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10〜55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25〜70
材質(カバー)
PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85(ただし結露しないこと)、保存時:35〜95
延長コード(m)
最大30
保護回路
出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下
出力動作
制御出力:入光時ON
耐衝撃(誤動作)
加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)
干渉防止機能
相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止
汚染度(使用環境)
汚染度3(IEC 60664-1)
耐振動
Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25〜70
テスト機能
セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
出力形式
PNP出力
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
耐衝撃
Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
発光波長(nm)
870
開口角(°)
(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内
光軸数
14光軸
アプリケーション
手検出
検出幅(mm)
305
光源(発光波長)
赤外LED
安全カテゴリ
カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85(ただし結露しないこと)、保存時:35〜95
立ち上がり時間(s)
電源投入後2以下
耐振動(誤動作)(Hz)
5〜150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)
最小検出物体(mm)
Φ25の不透明体
注意
※形F3SJ-A用PCツール、セッティングコンソールは使用しないでください。動作保証できません。
※取りつけ金具は別売です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます