omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ピッキングセンサ F3W-D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39063552
品番
F3W-D052D 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。
ポカヨケ用のセンサです
内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
周囲温度(℃)
動作時:-10〜+55
保存時:-25〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類
エリアセンサ
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
1
検出方式
透過型
検出距離(mm)
3000(LONGモード:1〜3000、SHORTモード:50〜1000 スイッチ切替)※出荷時はSHORTモード
接続方式
コネクタ中継(M12、5極コネクタ)
ピッチ(mm)
(光軸)25
保護構造
IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)
出力
PNPオープンコレクタ
標準検出物体(mm)
Φ35mm以上の不透明体
材質(ケース)
ABS
入力
(ピッキング指示)有接点または無接点入力によるオープンコレクタ
応答時間
動作・復帰:各10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
操作部:ナイロン(PA6)
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
耐振動(耐久)
10〜50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
アクリル
消費電力(mW)
投光器:600以下、受光器:700以下
表示灯
受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)
光色
赤外線
光軸数
5光軸
検出幅(mm)
100
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(860nm)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回