ピッキングセンサ F3W-E

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39063577 品番 F3W-E032A6 5M
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適

周囲温度(℃)
動作時:-10〜+55
保存時:-25〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類エリアセンサ 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 コード長さ(m)5 検出方式透過型 検出距離(mm)30〜300 接続方式コード引き出し 質量(g)約125 ピッチ(mm)(光軸)25 保護構造IEC60529規格 IP62 出力NPNオープンコレクタ 標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体 材質(ケース)ABS 入力有接点またはオープンコレクタによる入力(ピッキング指示)、NPN入力、点灯入力電圧:0〜2V、消灯入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下)、(投光停止)NPN入力、投光停止入力電圧:0〜2V、投光入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) 制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式 応答時間動作・復帰:各100ms以下 消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)耐油PVC 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体 耐振動(耐久)10〜50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)アクリル 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙) 光色赤外線 出力形式NPNオープンコレクタ 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)860 光軸数3光軸 検出幅(mm)50 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光- 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする