omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の 表示機器・デジタル表示ユニット
液晶モニタ 8.4インチ カラーTFT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39064261
品番
FZ-M08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
電源電圧(V)
DC21.6 26.4
入力信号
アナログRGBビデオ入力1ch
モニタ
8.4インチ液晶カラー TFT
付属品
取扱説明書、 取付金具4個
質量(kg)
約1.2
消費電流(A)
約0.7以下
解像度
1024×768ドット
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:0〜+50、保存時:-25〜+65(ただし、氷結・結露しないこと)