ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39065512 品番 G32A-B AC200/240
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

AC操作を可能にするAC入力ユニット。

種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)AC200/240 入力電圧(V)AC150〜264 動作時間(ms)負荷電源の1.5サイクル以下 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと) 出力電圧DC12V±15% 定格入力電圧(V)AC200/AC240 保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと) 出力電流(mA)15 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 復帰電圧定格電圧の10%以下 振動10〜55〜10Hz、片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取付け時) 動作電圧定格電圧の75%以下 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時) 衝撃(m/s2)300 復帰時間(ms)負荷電源の1.5サイクル以下 定格入力電流(mA)AC100V(200V):20.9 TYP.(50Hz)/AC120V(240V):25.4TYP.(50Hz)、AC100V(200V):24.9 TYP.(60Hz)/AC120V(240V):30.3 TYP.(60Hz) 使用周囲湿度(%RH)45〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする