種類パワーリレー
定格電圧(V)DC24
動作表示灯あり
動作時間(ms)5以下
使用電圧範囲(V)DC19.2〜28.8
復帰時間(ms)10以下
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド
質量(g)約50
定格入力電圧(V)DC24
負荷電圧(V)AC19.2〜264、DC19.2〜125
入力インピーダンス(Ω)1.2k±20%
出力の適合負荷0.5A AC24〜240V、DC24〜110V
絶縁方式フォト・ボル・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造プラグイン端子
定格負荷電圧(V)DC24〜110 AC24〜240
出力オン電圧降下3V(RMS)以下
漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
負荷電流(A)1〜500mA (40℃にて)
サージオン電流耐量(A)6(10ms)
保管温度(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz
商品タイプリレー同一形状
動作電圧(V)DC19.2以下
使用周囲湿度(%RH)45〜85
ゼロクロス機能無