G3NE-205T DC24 ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン) 39066133

ソリッドステート・リレー G3NE

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧範囲(V)DC19.2〜28.8 注文コード39066133 品番G3NE-205T DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は使用電圧範囲・定格入力電圧など55種類から選べます 他の種類を見る

機器内蔵用。小型・コストを追求した5〜20Aのパワータイプ。
負荷電圧はAC75〜264Vと広範囲。100V、200Vが共用。
専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。
バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。
接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。

種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC24 動作表示灯 動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下 質量(g)約37 負荷電圧(V)AC75〜264 入力インピーダンス(Ω)1.6k±20% ゼロクロス機能有り無し 出力の適合負荷5A AC100〜240V 絶縁方式フォト・トライアック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)AC100〜240V 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 使用電圧範囲(V)DC19.2〜28.8 漏れ電流(mA)2以下(AC100Vにて)、5以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1V以上 動作電圧DC19.2V以下 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 負荷電流(A)放射器あり/0.1〜5(40℃にて)、放熱器なし/0.1〜5(40℃にて) サージオン電流耐量(A)60(60Hz、1サイクル) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39066133 G3NE-205T DC24 46626946 G3NE-205T-US-DC24 ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン) ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン) 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-03
用途:
数十年前の稼働式乗り物に

内部不良で 確認作業進めてこちらの部品が不良で 供給を調べてみたらこちらの部品が対応していまして 無事稼働しました ←薬屋さんのサトちゃんです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする