種類ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)DC5
動作表示灯無
動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下
質量(g)約37
負荷電圧(V)AC75〜264
入力インピーダンス(Ω)ゼロクロス機能あり/250±20%、ゼロクロス機能なし/300±20%
ゼロクロス機能有り無し有
出力の適合負荷5A AC100〜240V
絶縁方式フォト・トライアック
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45〜85%RH
定格負荷電圧(V)AC100〜240V
保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下
使用電圧範囲(V)DC4〜6
漏れ電流(mA)2以下(AC100Vにて)、5以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
動作電圧DC4V以下
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
負荷電流(A)放射器あり/0.1〜5(40℃にて)、放熱器なし/0.1〜5(40℃にて)
サージオン電流耐量(A)60(60Hz、1サイクル)
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz